スポットハロゲン代替LED

スポットハロゲン代替LED - 光商事スポットハロゲン代替LED - 光商事スポットハロゲン代替LED - 光商事

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。
調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。

その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821897HS0711HD-2000KスポットライトLED 60W807880170×95
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24821888HS0511HD-2000KスポットライトLED 40W70545050×74.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする