光商事
防水IP65LED蛍光灯
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途
屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)
-20~40
口金
G13
電源(AC V)
100-240 50/60Hz
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IP65
内容量
1個
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(Φ×mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24821940
HK40Y-IP65
防滴型LED蛍光灯直管40型
12
2400
26×1198
5000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24821949
HK20Y-IP65
防滴型LED蛍光灯直管20型
8
1250
26×580
5000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
24821958
HK20A-IP65
防滴型LED蛍光灯直管20型
8
1100
26×580
2700
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
24821967
HK40A-IP65
防滴型LED蛍光灯直管40型
12
2100
26×1198
2700
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る