光商事
精肉用直管互換LEDランプ
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他
片側給電 バイパス工事必須
使用温度範囲(℃)
-20~45
口金
G13
電源(AC V)
100~240(50/60Hz)
色温度(K)
4000
配光角度(°)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24821985
HK40N2
精肉用LED40型
15
1152
28×1198
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
24821994
HK32N2
精肉用LED32型
11
805
28×830
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る