LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色

LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色 光商事 LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色 光商事

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。

種別エジソン型スパイラルフィラメント 質量(g)44 消費電力(W)6 口金E26 全光束(Lm)350 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)64.5×135 色温度(K)2000 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80以上 調光の可否対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24822028 HDFE0626HD
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする