クリプトン40W代替LED 青色

クリプトン40W代替LED 青色 - 光商事クリプトン40W代替LED 青色 - 光商事クリプトン40W代替LED 青色 - 光商事クリプトン40W代替LED 青色 - 光商事クリプトン40W代替LED 青色 - 光商事

E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。

その他密閉対応種別カラークリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822055HD0417BD2
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする