曜日別特売

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ

Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコムSurface Pro 9 / Pro9 With 5G 用 ケース ソフトレザー フラップ - エレコム

純正タイプカバーを着けたまま使用でき、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いSurface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G用フラップケース です。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
背面は傷に強いポリカーボネート素材を使用し、本体背面デザインを活かせるクリアデザインを採用しています。
純正Surface Proのタイプカバーを着けたまま使用が可能です。
本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24822868TB-MSP9HVCKFBK
オープン9,198
7,398
アウトレット
8,138(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする