曜日別特売

アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式

アップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコムアップルウォッチ バンド [49mm 45mm 44mm 42mm] シリコン マグネット式 - エレコム

細かな調整でしなやかにフィットし、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。
バンドに埋め込まれたマグネットで、バックルを使わず簡単に装着できるApple Watch用マグネットバンドです。
細かな長さ調整も簡単にできて手首にしなやかにフィットします。
柔らかく装着感の良いシリコン製です。
汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。
ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容バンド×1材質バンド本体:シリコン対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]バンド長(mm)125~210※装着可能な手首のサイズ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24823358AW-45BDMAGBK2ブラック×グリーン
5,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24823376AW-45BDMAGNVネイビー×ホワイト
5,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
24823349AW-45BDMAGBKブラック
5,050
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
24823367AW-45BDMAGGYグレー
5,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする