Apple Watch Ultra本体と一体感があるデザインと素材を使用しています。
鋼鉄の強度と貴金属の耐食性を併せ持つ、非常に軽いチタンを使ったApple Watch Ultra用チタンバンドです。
Apple Watch Ultra本体に合わせた素材とデザインで、違和感のない一体感があるApple Watch Ultra用チタンバンドです。
※45/44/42mmサイズのApple Watchにも対応します。
鋼鉄以上の強度と貴金属に匹敵する耐食性を持ちながら、鋼鉄の約55%の質量と言われているチタン素材をバンド本体のコマ部分に採用しました。
3連タイプのコマのようですが、1つの塊(1連)になっているオリジナリティーあるデザインのバンドです 普段使いはもちろん、結婚式やパーティーなどのフォーマルシーンまで幅広く使えるエレガントなバンドです。
チタンとステンレスの素材は水や汗に強く、長い年月で使用することができます。
Apple Watch Ultra本体のカラーとマッチする、シルバーです。
Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。
留め具は、バンド全体がつながった状態で折りたたんで装着する三つ折れプッシュ式です。外す際は側部のプッシュボタンを押して外します。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
バンドの長さを調整するための調整工具付きです。