曜日別特売

Google Pixel 7 ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止

Google Pixel 7 ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 - エレコム
(1件のレビュー)

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGoogle Pixel 7用液晶保護ガラスです。
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGoogle Pixel 7用液晶保護ガラスです。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※液晶画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録をおこなってください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Google Pixel 7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24823814PM-P222FLGGBL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-03
用途: 携帯電話の画面保護として
卸売・小売業

携帯電話の画面保護として購入。貼る際に若干の気泡が入ってしまったが、説明にある様に時間と共に消えていました。貼った後も指通りも滑らか、反応が悪くなることもなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする