曜日別特売

アニマルケース 3段

アニマルケース 3段 - 和泉化成

おもちゃや衣類などがたっぷり入る。カラフルなお子様用3段収納ケース。かわいいデザイン。楽しくお片づけ。
3色のカラフルなケース。収納の目安(引き出し1個あたり)Yシャツ6~8枚、トレーナー4~6枚
キャスター付きで移動ラクラク。

材質ポリプロピレン幅(mm)330高さ(mm)670奥行(mm)420棚段数(段)3引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×35.7×17.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248278743152
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする