不動技研
ウッドスタイルラック
コンパクトサイズの天板付きワゴン。
収納物が取り出しやすい浅型バスケット3段付き。約10cm単位で棚の高さを調整可能。
キャスター付き。
材質
バスケット・パイプ・パイプコネクター・キャスターホルダー・キャスター/ポリピロピレン、テーブル/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×229×880
棚段数(段)
3
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
バスケット/290×170×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24828057
F-50302
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください