5倍拡大鏡付きコンパクトミラー

5倍拡大鏡付きコンパクトミラー - メリー
(1件のレビュー)

片面に5倍拡大鏡、もう片面に通常の鏡が付いたコンパクトミラー。
日本製。拡大鏡は鏡面の湾曲が大きい倍率の高い鏡を使用しているため、焦点が合わないところで見ると映る像がぼけたり歪んで見えるが、必ず焦点の合う距離があるのでその距離で使用すること。
拡大鏡を長い間眺めると、船酔いのように気分が悪くなることもあるため注意すること。鏡面に直射日光を当てると反射により火災の危険がある。

材質フレーム/スチロール樹脂、鏡/ガラスシルバー質量(g)101寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)広げたサイズ:9.8×21.3×1、畳んだサイズ:9.8×11×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24828109AD-105
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24828109
2025-05-05
用途: 毎日のアイメイク
サービス業

コンパクトで、自立するので、使いやすいです。持ち運びもしやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする