曜日別特売

チップ JVPN-R/L

チップ JVPN-R/L - タンガロイチップ JVPN-R/L - タンガロイ

『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。

寸法(mm)(CWTOL)0.025勝手LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
最大突切り径(mm)
寸法CW(mm)
寸法INSL(mm)
寸法PSIRL(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24839038JVPN04L05F000-20 SH725040.521.4-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839047JVPN07L06F000-20 SH725070.621.4-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839056JVPN12L08F000-20 SH7250120.821.6-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839065JVPN12L10F000-20 SH725012121.7-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839074JVPN12L10F000-20L SH725012121.720
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839099JVPN04L05F005-20 SH7250.0540.521.3-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839108JVPN07L06F005-20 SH7250.0570.621.4-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839117JVPN12L08F005-20 SH7250.05120.821.5-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839126JVPN12L10F005-20 SH7250.0512121.7-
18,000
14,490
15,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする