曜日別特売

ソリッドバー JBT-ST R/L

ソリッドバー JBT-ST R/L - タンガロイソリッドバー JBT-ST R/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント対応内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法a(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
コーナーR(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
ヘッド長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845426JBTR04060010-D028ST BX3102.60.1220.96
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845435JBTR04095010-D028ST BX3102.60.125.50.99.5
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845444JBTR04070015-D040ST BX3103.50.15231.57
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845460JBTR04110015-D040ST BX3103.50.15271.511
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845469JBTR07090020-D050ST BX3104.150.2250.69
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24845478JBTR07140020-D050ST BX3104.150.2300.614
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする