曜日別特売

蛍光灯型植物育成ライト

蛍光灯型植物育成ライト - 富士倉蛍光灯型植物育成ライト - 富士倉蛍光灯型植物育成ライト - 富士倉
(1件のレビュー)

植物の発芽・育成に適した光を出力!

用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本質量(g)760周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)1600防水保護等級IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24829256KY-20W-SC
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24829256
2024-02-01
用途: 室内の多肉植物に使用
その他業種

使用感と価格は満足しています。出窓に取り付けていますが、チェーンで高さを調整してぶら下げて使用しています。本体に直接チェーンが取り付けられたらいいかなと思います。
また、スイッチを入れるのに、延長コードのスイッチで対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする