曜日別特売

オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

前傾から後傾までさまざまな姿勢をサポートする機能。空間親和性の高いシンプルなデザイン。働き方やツールの多様化に伴う着座姿勢の変化もサポートする新機能を搭載。前傾姿勢から後傾姿勢まで最適にサポートします。滑らかな曲面を描く背フレームは見た目に美しく、シンプルにまとめたデザインがさまざまな空間に調和します。

形状可動肘質量(kg)21.625肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×1000色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプファンクショナルタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)色(座面)カーマイン色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24832205CR-A2833E6CGMA8-VNN100021.625フローリング用
183,200
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24832214CR-A2833E6CGMA8-WNN100021.625カーペット用
183,200
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする