オフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー ing ヘッドレスト アルミポリッシュ脚(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。

質量(kg)17.8肘掛可動肘座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×710×1160グリーン購入法適合背タイプヘッドレスト付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。
※諸般の事情により、予告なく商品の価格および仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体24834795CR-GA3215E1G40T-VNソフトテラコッタソフトテラコッタ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834804CR-GA3215E1G40T-WNソフトテラコッタソフトテラコッタ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834820CR-GA3215E1G41S-VNオリーブイエローオリーブイエロー116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834829CR-GA3215E1G41S-WNオリーブイエローオリーブイエロー116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834838CR-GA3215E1G439-VNアッシュターコイズアッシュターコイズ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834847CR-GA3215E1G439-WNアッシュターコイズアッシュターコイズ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834856CR-GA3215E1G47E-VNディープパープルディープパープル116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834865CR-GA3215E1G47E-WNディープパープルディープパープル116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834874CR-GA3215E1G49G-VNアッシュピンクアッシュピンク116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834890CR-GA3215E1G49G-WNアッシュピンクアッシュピンク116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834899CR-GA3215E1G4B6-VNブラックブラック116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834908CR-GA3215E1G4B6-WNブラックブラック116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834917CR-GA3215E1G4E3-VNソフトグレーソフトグレー116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834926CR-GA3215E1G4E3-WNソフトグレーソフトグレー116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834935CR-GA3215E1G4M6-VNダークグレージュダークグレージュ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834944CR-GA3215E1G4M6-WNダークグレージュダークグレージュ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834960CR-GA3215E1G4MA-VNミディアムグレージュミディアムグレージュ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834969CR-GA3215E1G4MA-WNミディアムグレージュミディアムグレージュ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834978CR-GA3215E1G4Q4-VNライトオリーブライトオリーブ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834987CR-GA3215E1G4Q4-WNライトオリーブライトオリーブ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24834996CR-GA3215E1G4Q6-VNディープグリーンディープグリーン116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835005CR-GA3215E1G4Q6-WNディープグリーンディープグリーン116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835014CR-GA3215E1G4T7-VNネイビーネイビー116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835030CR-GA3215E1G4T7-WNネイビーネイビー116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835039CR-GA3215E6G40T-VNソフトテラコッタソフトテラコッタ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835048CR-GA3215E6G40T-WNソフトテラコッタソフトテラコッタ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835057CR-GA3215E6G41S-VNオリーブイエローオリーブイエロー116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835066CR-GA3215E6G41S-WNオリーブイエローオリーブイエロー116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835075CR-GA3215E6G439-VNアッシュターコイズアッシュターコイズ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835084CR-GA3215E6G439-WNアッシュターコイズアッシュターコイズ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835100CR-GA3215E6G47E-VNディープパープルディープパープル116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835109CR-GA3215E6G47E-WNディープパープルディープパープル116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835118CR-GA3215E6G49G-VNアッシュピンクアッシュピンク116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835127CR-GA3215E6G49G-WNアッシュピンクアッシュピンク116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835136CR-GA3215E6G4B6-VNブラックブラック116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835145CR-GA3215E6G4B6-WNブラックブラック116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835154CR-GA3215E6G4E3-VNソフトグレーソフトグレー116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835170CR-GA3215E6G4E3-WNソフトグレーソフトグレー116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835179CR-GA3215E6G4M6-VNダークグレージュダークグレージュ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835188CR-GA3215E6G4M6-WNダークグレージュダークグレージュ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835197CR-GA3215E6G4MA-VNミディアムグレージュミディアムグレージュ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835206CR-GA3215E6G4MA-WNミディアムグレージュミディアムグレージュ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835215CR-GA3215E6G4Q4-VNライトオリーブライトオリーブ116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835224CR-GA3215E6G4Q4-WNライトオリーブライトオリーブ116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835240CR-GA3215E6G4Q6-VNディープグリーンディープグリーン116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835249CR-GA3215E6G4Q6-WNディープグリーンディープグリーン116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835258CR-GA3215E6G4T7-VNネイビーネイビー116017.8フローリング用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体24835267CR-GA3215E6G4T7-WNネイビーネイビー116017.8カーペット用
171,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする