JACKAL(ジャッカル)
荷揚げ用カラビナ 安全環付
堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途
建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!
材質
スチール
形状
オーバル型
色
シルバー
本体寸法(mm)
110×58
本体径(mm)
10
破断荷重(kN)
25(約320kg)
ロック機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24829484
JNB-K10 耐荷重25KN
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください