EVUC(エバック)
エバフリー 屋内排水配管用
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質
内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC
使用流体
排水
内容量
1本
注意
※排水専用です。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径
最小曲げ半径(mm)
破断強度(MPa)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24837744
AFP-20
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×300×50
Φ20
78
0.78
400
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837760
AFP-20L
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×750×200
Φ20
78
0.78
1000
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837769
AFP-25
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×300×50
Φ25
96
0.61
400
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837778
AFP-25L
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×750×200
Φ25
96
0.61
1000
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837787
AFP-30
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×300×50
Φ30
114
0.68
400
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837796
AFP-40
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×400×50
Φ40
144
0.42
500
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837805
AFP-50
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】50×400×50
Φ50
180
0.54
500
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837814
AFP-65
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】100×400×100
Φ65
228
0.35
600
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837830
AFP-75
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】100×500×100
Φ75
267
0.30
700
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837839
AFP-100
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L3)】100×600×100
Φ100
342
0.26
800
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。