EVUC(エバック)
エバフリー 地中埋設用
埋設性に優れる 屈曲部を硬質塩ビでカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途
住宅地下排水(沈下・免震対策)、農業水利(沈下・免震対策)、建物埋設排水管(沈下・免震対策)
材質
内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:硬質PVC
使用流体
排水
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径
最小曲げ半径(mm)
破断強度(MPa)
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838024
CFP-50
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×400×100(80×440×80)
Φ50
180
0.43
600
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838040
CFP-65
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×400×100(80×440×80)
Φ65
228
0.38
600
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838049
CFP-75S
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×340×80(60×380×60)
Φ75
267
0.29
500
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838058
CFP-75
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×500×100(65×570×65)
Φ75
267
0.29
700
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838067
CFP-100S
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×340×80(60×380×60)
Φ100
342
0.20
500
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838076
CFP-100
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×600×100(75×650×75)
Φ100
342
0.20
800
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838085
CFP-125
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×600×100(75×650×75)
Φ125
420
0.19
800
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838094
CFP-150
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×600×100(80×640×80)
Φ150
495
0.22
800
¥
42,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838110
CFP-200
【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】150×500×150(115×570×115)
Φ200
648
0.15
800
¥
58,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。