EVUC(エバック)
エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー
半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能
内管フラットでスムーズ排水
片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質
チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC
最小曲げ半径(mm)
90
使用流体
排水
適合塩ビ管
Φ50
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
芯ずれ幅(mm)
曲げ角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838119
LJH-25
250
20
最大45
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838128
LJH-30
300
30
最大68
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838137
LJH-35
350
40
最大92
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838146
LJH-40
400
50
最大116
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。