曜日別特売

エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用

エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 - EVUC(エバック)エバフレキ LJS型 洗濯機防水パン接続用 - EVUC(エバック)
(1件のレビュー)

拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし
内管フラットでスムーズ排水
一体構造により接着箇所が減少
両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付

材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS最小曲げ半径(mm)186使用流体排水適合塩ビ管Φ50内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
芯ずれ幅(mm)
曲げ角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24838155LJS-2525020最大34
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838164LJS-3030030最大48
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838180LJS-3535040最大60
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24838155
2025-05-13
用途: 機械の排水接続
電気・ガス・熱供給・水道業

耐久性もよく、曲げた時の内部の段差もできにくく使いやすいです。
塩ビ接続に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする