曜日別特売

エバフレキ LFK型

エバフレキ LFK型 - EVUC(エバック)エバフレキ LFK型 - EVUC(エバック)

洗濯機パントラップから床下排水口への縦引排水用
内管フラットでスムーズ排水
防臭キャップ付きで、排水口からのニオイをシャットアウト
オール樹脂製、寸法合わせ時のカットが簡単

材質チューブ材・防臭キャップ:軟質PVC、補強線:PP、ナット:ABS、パッキン:EPDM最小曲げ半径(mm)130.5適合ねじG2' 1/2ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620芯ずれ幅(mm)140曲げ角度(°)最大220内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24838189LFK-600
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする