EVUC(エバック)
排水ホースパーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
適合ホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838277
UH-19N
55.0
26.0
19.0
19.0
UH-19
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838286
UH-25N
48.5
23.0
24.5
25.0
UH-25
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838295
UH-32N
57.5
25.5
30.5
31.5
UH-30
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838304
UH-38N
62.0
30.0
30.0
38.0
UH-30
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838268
UH-16N
42.5
23.0
15.7
15.8
UH-16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。