曜日別特売

パキパキジョイント

パキパキジョイント - EVUC(エバック)パキパキジョイント - EVUC(エバック)

トイレ・洗面所・浴室などの換気扇接続用ジョイント
ダクトの種類に応じて2品種を用意し、施工の効率化に貢献
伸縮自在で形状保持。 狭い場所での施工がスムーズ
軽量で環境負荷が小さい非塩ビ素材
サビなどによる腐食・破損 (穴あき) を防止

材質チューブ材・補強線:PE、バンド:SUS最小曲げ半径(mm)100ホース長さ(mm)400~800内容量1本
注意
※保管上のご注意
※直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
※保管する際は、ホースを大量に積み上げたり、ホースの上に重量物を置かないでください。 製品が変形し、機能を果たさなくなります。
※有機溶剤、酸、 アルカリ等の薬品及び油が付着する恐れのある場所には保管しないでください。
※使用時および施工時のご注意
※本品は天井用換気扇と、塩ビ管・スパイラルダクトとの接続用ジョイントです。 他の用途には使用しないでください。
※本品は屋内配管専用です。 屋外では使用しないでください。
※火気のある場所(台所等)の換気には、使用しないでください。 また、 消防法の規制がある場合は施工前に確認してください。
※有機溶剤は通さないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24838320PJ-800機器側:Φ100、配管側:Φ116.5
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838329PJ-800S機器側:Φ100、配管側:Φ106
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする