曜日別特売

ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°)

ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°) - EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°) - EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°) - EVUC(エバック)

断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作
<施工の精度をアップ>
管の内部がフラット構造。排水がスムーズ
接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減
透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能
専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に
断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止
専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能
<施工を効率化>
エルボやソケットが接着済み →施工がラク
ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消
<メンテナンス簡単>
専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能

材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24838338EDU-25L20L-1000(0°)1000機器側(VP):25/配管側(VP):20
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838347EDU-25L20L-700(0°)700機器側(VP):25/配管側(VP):20
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838356EDU-25L25L-1000(0°)1000機器側(VP):25/配管側(VP):25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838365EDU-25L25L-700(0°)700機器側(VP):25/配管側(VP):25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする