曜日別特売

断熱ドレンホース YDH型

断熱ドレンホース YDH型 - EVUC(エバック)断熱ドレンホース YDH型 - EVUC(エバック)断熱ドレンホース YDH型 - EVUC(エバック)

本体用ドレンホースとの接続相性が抜群
エアコンメーカー各社からの採用実績は、業界トップクラス
施工の手間を削減
接続部品&加工が不要
接着剤が不要で乾燥の待ち時間もなし
断熱加工不要 ホース採寸不要 施工が簡単(差し込んでテープで止めるだけ)
必要な時、必要な本数だけ使用。1mの定尺で採寸不要
トータルコストを削減 ストレートで巻ぐせなし

材質ホース:PE、断熱材:発泡PE、パッキン:エストラマー樹脂呼び径14最小曲げ半径(mm)90(3D)ホース長さ(m)1ホース呼び径(Φmm)14内容量1箱(20本)
注意
※口元サイズΦ16のエアコン本体用ドレンホースに対応
※安全のため、すべての接続部に隙間のないようテープ巻をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24838478YDH-14-1
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする