EVUC(エバック)
断熱ドレンホース NDH型
機器メーカー各社が認める品質
リーズナブルで多様な施工現場で活躍
必要な長さ・数だけ、カットして使用
施工現場に合わせてカット可能。
接続パーツ付のセットも販売。
カット品 (p14×1m.2m) も展開。
材質
チューブ:軟質PVC、補強線:硬質PVC、断熱材:発泡PE
厚さC(mm)
6
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838487
NDH-14
1巻
14
26
14
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838496
NDH-20
1巻
20
31
19
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838505
NDH-25
1巻
25
37
25
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838514
NDH-14S
1巻
14
26
14
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838530
NDH-20S
1巻
20
31
19
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838539
NDH-25S
1巻
25
37
25
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838548
NDH-14-1
1箱(10本)
14
26
14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838557
NDH-14-2
1箱(10本)
14
26
14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。