EVUC(エバック)
ドレンホース
カットピッチが0.5mでムダなし
エコパッケージ(シュリンク梱包)
材質
PE
呼び径
14
ホース長さ(m)
50
寸法B(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
14
内容量
1箱(3巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838566
FD-14
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません