EVUC(エバック)
耐候性ドレンホース
カットピッチが0.5mでムダなし
エコパッケージ(シュリンク梱包)
高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用
サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質
PE
ホース長さ(m)
50
内容量
1箱(3巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838584
TFD-16
16
21
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838600
NTFD-14
14
19
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。