EVUC(エバック)
エアコン室外機据付台
より軽く、よりコンパクト
耐衝撃性に優れる
軽量で優れた耐久性
袋入りで汚れにくいパッケージ
材質
PP
許容荷重(kg)
60
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
374
寸法L2(mm)
406.5
寸法W1(mm)
65
寸法W2(mm)
110
内容量
1箱(100個)
注意
※2個セットで使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838618
EL-405
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません