EVUC(エバック)
消音バルブ
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止
逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単
アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質
本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
76×24×24
適合ホース
(ドレンホース)Φ14/Φ16
呼び径(Φmm)
14・16
注意
※消音バルブとドレンホースの接続は、ビニールテープで接続してください。(接着剤使用不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838627
ESV-146
1箱(32個)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838636
ESV-146B(簡易包装)
1個
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。