EVUC(エバック)
業務用逆止弁 CVトラップ
逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト
お手入れ簡単 コンパクトで省スペース
本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果
種別
トラップ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
呼び径
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
静圧(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838645
CVT-25
1箱(16個)
本体:PVC、フタ:PE、弁:PP
25
109×42×66
許容静圧:-250~0
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838654
CVT-25B(簡易包装)
1個
本体:PVC、フタ:PE、弁:PP
25
109×42×66
許容静圧:-250~0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838679
CVT-40
1個
本体:アクリル系樹脂、フタ:PE、弁:PP
40
148×60×94
許容静圧:-400~0
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。