EVUC(エバック)
本体カフス(ルームエアコン用)
寸法B(Φmm)
14
適合ホース
NDH-14(ドレンホース)
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
適合管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24838776
NDH-14C
PVC、断熱材:発泡PE
43
24
16
(エアコン本体ホース口元外径)16
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838785
NDH-14CE
PVC
40
23
18
(エアコン本体ホース口元外径)18、VP管外径18
¥
4,800
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24838794
NDH-14CP
PVC
40
23
20
(エアコン本体ホース口元外径)20
¥
4,800
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。