曜日別特売

同径・異径ジョイント 半透明タイプ(業務用エアコン用)

同径・異径ジョイント 半透明タイプ(業務用エアコン用) - EVUC(エバック)同径・異径ジョイント 半透明タイプ(業務用エアコン用) - EVUC(エバック)

<同径>
半透明タイプ
通水、管の挿入状態が確認可能
<異径>
多様な施工現場にも対応

材質PVC、断熱材発泡PE半透明内容量1袋(20個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24838810NDH-20-20V同径63351926
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838819NDH-25-25V同径68402532
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838828NDH-20-25V異径68401932
7,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838837NDH-20-30V異径72441938
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838846NDH-25-30V異径72442538
9,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする