曜日別特売

アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器

アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬アースガーデン ムカデ取り撃滅 捕獲器 - アース製薬

●化学殺虫成分不使用
●強力捕獲、屋内のムカデ対策
●どうしても入りたくなる
●お子様やペットがいるご家庭でも
【ムカデを逃がさない、こだわりの捕獲容器】
●ムカデが大好きなニオイの誘引エサ付き(植物発酵エキスブレンド)
●暗闇・隙間を好むムカデの習性を利用した誘導路
●湿気に強い耐水タイプ
●強力粘着
●一度入ったら出られないムカデ返し構造
●捕まえたのがわかる小窓付き
【対象害虫】ムカデ

使用の目安
6畳空間に1個:壁沿いに設置してください
用途ムカデを逃がさないこだわりの捕獲器。タイプ置き型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×225×50対象害虫ムカデ適合害虫ムカデ有効期間約3ヵ月使用場所寝室、玄関、リビング、おうち周り剤形置き型内容量1パック(2個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※子供やペットの触れないところで使用してください。
※家具や壁などを汚さないところに置いてください。
※粘着剤は殺虫成分を含んでいませんが、誤って舐めたりしないようにしてください。
※壊れる可能性があるので容器に力を加えたり、踏まないように注意してください。
※捕獲器を分解したり、壊したりしないでください。
※雨があたる場所や、水がたまりやすい場所での使用はさけてください。
※万一、粘着剤が手や髪の毛、衣類、床等についた場合は、サラダ油やてんぷら油などでたんねんにふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※捨てるときは、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※容器につかまったムカデがまだ生きている際はムカデ駆除スプレー等で駆除してから捨ててください。
※直射日光や高温をさけ、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24845889-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする