アース製薬
アースガーデン ヤブ蚊マダニジェット
8時間ヤブ蚊をよせつけない空間をつくるスプレー。
ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、ヤブ蚊や潜んでいるマダニを駆除します。
用途
蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
適合場所
屋外専用
有効期間
8時間(天候、環境により異なります。)
効果
蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
注意
※注意-人体に使用しないこと
【してはいけないこと】
※人体に向かって噴射しない。また、噴射気体を吸入しない。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受ける。
【その他の注意】
※公共の場では使用せず、家庭のみの使用に限る。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物、農作物にかからないようにする。
※本品はふすま、カーテン、家具、自動車などに噴射液がかかると、シミ等を残すおそれがあるので、そのような場所では使用しない。万一かかった場合は、直ちにふき取るか洗う。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合には直ちに水でよく洗う。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにする。
※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用を避けること。
※噴霧が草木に多量にかかると冷害や薬害を生ずるおそれがあるので、用法及び用量を守り、注意して使用すること。
※火炎に向かって使用しない。
※薬剤がかかった草木、壁などには触れない。
※魚毒性があるので、水槽や池などに噴射液が入らないように注意する。
【保管及び取り扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、凍結のおそれのない温度の低い所に保管する。
※子供の手の届かない所に保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かない。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24845907
-
1個(480mL)
【有効成分】トランスフルトリン320mg【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
24845916
-
1セット(480mL×2本)
精製水、1号灯油、LPG、他1成分
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください