パール金属
TOUCH シリコーンマット
ソフトタッチでガラスや陶器、シンクを傷つけない。裏側には水を通すための凸がついています。
材質
本体:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
119
寸法(縦×横)(mm)
275×315
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852819
CC-1493
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください