曜日別特売

HOOH タープ付きインナーキャップ

HOOH タープ付きインナーキャップ - 村上被服

接触冷感 綿混素材の特徴
着た瞬間に冷たい:-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。
かゆくなりにくい:乾燥肌、敏感肌の方にも安心。
やさしい肌触り:天然コットンを使用し気持ちいい着心地を追求。
のびのび:フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。
ムレにくい:吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。
静電気が起きにくい

ブラックサイズF混率(%)綿90、ポリウレタン10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854806188
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする