曜日別特売

HOOH レギンスカーゴパンツ

HOOH レギンスカーゴパンツ - 村上被服HOOH レギンスカーゴパンツ - 村上被服HOOH レギンスカーゴパンツ - 村上被服HOOH レギンスカーゴパンツ - 村上被服HOOH レギンスカーゴパンツ - 村上被服
(1件のレビュー)

新感覚の超ストレスフリーカーゴ!耐久性の必要な膝より上に強度と涼しさを兼ね備えたリップ素材使用
膝下に冷感-2.4℃コンプレッション素材を縫い合わせたことでスポーティーなスタイルを実現
ロゴ入り携帯ポケットと右ファスナー付きポケット
スポーティーな見た目ながらしっかりとした収納力

種別カーゴパンツシャドー混率(%)(本体/配色)ポリエステル90、ポリウレタン10機能軽量、たてよこストレッチ、膝下異素材内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248549646744S717530
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
248549806744M718031.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
248549896744L718533
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
248549986744LL729034.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
2485500767443L729536
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
2485501667444L7210037.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24854998
2025-09-10
用途: 配管工事、衛生機器設置
西岡設備建設業・工事業

軽くて動きやすいてす。夏でもスッキリ感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする