村上被服
HONO 難燃薄手シャツ
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
機能
難燃性、耐電性、防炎性
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24855488
4277
ネイビー
S
106
44
56
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855497
4277
ネイビー
M
110
46
58
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855506
4277
ネイビー
L
114
48
60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855515
4277
ネイビー
LL
118
50
62
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855524
4277
ネイビー
3L
122
52
63
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855540
4277
ネイビー
4L
128
54
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855549
4277
ネイビー
5L
134
56
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855558
4277
ネイビー
6L
140
58
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855567
4277
グレー
S
106
44
56
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855576
4277
グレー
M
110
46
58
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855585
4277
グレー
L
114
48
60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855594
4277
グレー
LL
118
50
62
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855610
4277
グレー
3L
122
52
63
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855619
4277
グレー
4L
128
54
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855628
4277
グレー
5L
134
56
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855637
4277
グレー
6L
140
58
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855646
4277
キャメル
S
106
44
56
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855655
4277
キャメル
M
110
46
58
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855664
4277
キャメル
L
114
48
60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855680
4277
キャメル
LL
118
50
62
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855689
4277
キャメル
3L
122
52
63
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855698
4277
キャメル
4L
128
54
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855707
4277
キャメル
5L
134
56
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855716
4277
キャメル
6L
140
58
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
24855725
4277
ロイヤルブルー
S
106
44
56
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
24855734
4277
ロイヤルブルー
M
110
46
58
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
24855750
4277
ロイヤルブルー
L
114
48
60
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
24855759
4277
ロイヤルブルー
LL
118
50
62
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
24855768
4277
ロイヤルブルー
3L
122
52
63
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
24855777
4277
ロイヤルブルー
4L
128
54
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
24855786
4277
ロイヤルブルー
5L
134
56
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
24855795
4277
ロイヤルブルー
6L
140
58
63
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください