快適ウェア フルハーネス対応難燃長袖ブルゾン

快適ウェア フルハーネス対応難燃長袖ブルゾン - 村上被服

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

セット内容服のみ混率(%)綿100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24855820V4211ネイビーM1184857
オープン
取扱い終了
代替品有
24855856V4211ネイビー4L1405659
オープン
取扱い終了
代替品有
24855865V4211ネイビー6L1566059
オープン
取扱い終了
代替品有
24855874V4211ネイビー8L1726459
オープン
取扱い終了
代替品有
24855944V4211シルバーグレー4L1405659
オープン
取扱い終了
代替品有
24855804V4211ネイビーS1144655
オープン
取扱い終了
24855829V4211ネイビーL1225058
オープン
取扱い終了
24855838V4211ネイビーLL1265259
オープン
取扱い終了
24855847V4211ネイビー3L1325460
オープン
取扱い終了
24855890V4211ネイビー10L1886859
オープン
取扱い終了
24855899V4211シルバーグレーS1144655
オープン
取扱い終了
24855908V4211シルバーグレーM1184857
オープン
取扱い終了
24855917V4211シルバーグレーL1225058
オープン
取扱い終了
24855926V4211シルバーグレーLL1265259
オープン
取扱い終了
24855935V4211シルバーグレー3L1325460
オープン
取扱い終了
24855960V4211シルバーグレー6L1566059
オープン
取扱い終了
24855969V4211シルバーグレー8L1726459
オープン
取扱い終了
24855978V4211シルバーグレー10L1886859
オープン
取扱い終了
24855987V4211キャメルS1144655
オープン
取扱い終了
24855996V4211キャメルM1184857
オープン
取扱い終了
24856005V4211キャメルL1225058
オープン
取扱い終了
24856014V4211キャメルLL1265259
オープン
取扱い終了
24856030V4211キャメル3L1325460
オープン
取扱い終了
24856039V4211キャメル4L1405659
オープン
取扱い終了
24856048V4211キャメル6L1566059
オープン
取扱い終了
24856057V4211キャメル8L1726459
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24855820V421115666196V4222V4211 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666196快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,498
欠品中
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24855856V421115666239V4222V4211 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666239快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24855865V421115666248V4222V4211 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666248快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24855874V421115666257V4222V4211 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666257快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24855944V421115666327V4222V4211 快適ウェア 難燃長袖ブルゾン 村上被服 15666327快適ウェア 難燃長袖ブルゾン村上被服1着
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする