曜日別特売

快適ウェア 難燃ツナギ

快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服快適ウェア 難燃ツナギ - 村上被服
(1件のレビュー)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖つなぎ混率(%)綿100機能難燃性、制電性、防炎性袖丈長袖内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24856459V4288ネイビーS1167298
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
24856477V4288ネイビーL12478106
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
24856486V4288ネイビーLL12878110
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
24856495V4288ネイビー3L13278114
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
24856504V4288ネイビー4L14078120
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
24856520V4288ネイビー6L15278130
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
24856529V4288ネイビー8L16478140
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
24856538V4288ネイビー10L17678150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
24856547V4288ロイヤルブルーS1167298
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
24856556V4288ロイヤルブルーM12075102
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
24856565V4288ロイヤルブルーL12478106
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
24856590V4288ロイヤルブルー3L13278114
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
24856599V4288ロイヤルブルー4L14078120
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
24856608V4288ロイヤルブルー6L15278130
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
24856617V4288ロイヤルブルー8L16478140
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
24856626V4288ロイヤルブルー10L17678150
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
24856574V4288ロイヤルブルーLL12878110
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
24856468V4288ネイビーM12075102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24856486
2024-08-15
用途: 設備修理などに着用し熱中症対策として使用している
太華工業株式会社製造業

空調服のツナギで設備で狭いところに入るなど暑く困っており綿100%のツナギで溶接の火などのも強く熱中症対策として大いに活用出来ている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする