曜日別特売

快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット

快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット - 村上被服
(1件のレビュー)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24856635V8812ネイビーS1144655
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856644V8812ネイビーM1184857
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856660V8812ネイビーL1225058
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
24856678V8812ネイビー3L1325460
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
24856687V8812ネイビー4L1405659
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24856696V8812ネイビー6L1566059
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24856705V8812ネイビー8L1726459
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
24856714V8812カーキS1144655
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856730V8812カーキM1184857
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
24856739V8812カーキL1225058
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
24856748V8812カーキLL1265259
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
24856757V8812カーキ3L1325460
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856766V8812カーキ4L1405659
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24856775V8812カーキ6L1566059
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24856784V8812カーキ8L1726459
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24856879V8812ストーンS1144655
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856888V8812ストーンM1184857
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856897V8812ストーンL1225058
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856906V8812ストーンLL1265259
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856915V8812ストーン3L1325460
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
24856924V8812ストーン4L1405659
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24856940V8812ストーン6L1566059
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24856949V8812ストーン8L1726459
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
24856800V8812シルバーグレーS1144655
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
24856809V8812シルバーグレーM1184857
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
24856818V8812シルバーグレーL1225058
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
24856845V8812シルバーグレー4L1405659
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
24856854V8812シルバーグレー6L1566059
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
24856870V8812シルバーグレー8L1726459
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
24856669V8812ネイビーLL1265259
オープン
取扱い終了
24856827V8812シルバーグレーLL1265259
オープン
取扱い終了
24856836V8812シルバーグレー3L1325460
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 内装造作工事
有限会社ティーエスクラフト建設業・工事業

ポケットが胸にしか無くビスとかちょっと入れる場所が無くものすごく不便、ちゃんと良く見ればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする