快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット

快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット - 村上被服
(2件のレビュー)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24857028V8817ネイビー8L1726428
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24857037V8817カーキS1144623
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
24857046V8817カーキM1184824
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
24857064V8817カーキLL1265226
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
24857080V8817カーキ3L1325427
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
24857098V8817カーキ6L1566028
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
24857107V8817カーキ8L1726428
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24857177V8817シルバーグレー6L1566028
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24857186V8817シルバーグレー8L1726428
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24857195V8817ストーンS1144623
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
24857204V8817ストーンM1184824
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
24857220V8817ストーンL1225025
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
24857229V8817ストーンLL1265226
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
24857238V8817ストーン3L1325427
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
24857247V8817ストーン4L1405628
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
24857256V8817ストーン6L1566028
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
24857265V8817ストーン8L1726428
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
24856958V8817ネイビーS1144623
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24856967V8817ネイビーM1184824
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24856976V8817ネイビーL1225025
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24856985V8817ネイビーLL1265226
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24856994V8817ネイビー3L1325427
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24857010V8817ネイビー4L1405628
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
24857019V8817ネイビー6L1566028
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
24857089V8817カーキ4L1405628
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
24857116V8817シルバーグレーS1144623
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24857125V8817シルバーグレーM1184824
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24857134V8817シルバーグレーL1225025
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24857150V8817シルバーグレーLL1265226
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24857159V8817シルバーグレー3L1325427
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
24857168V8817シルバーグレー4L1405628
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
24857055V8817カーキL1225025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24856985
2024-07-03
用途: 除草作業の時
緒方工業株式会社

持っているバッテリーが重すぎて前かがみの作業の時はとてもじゃまになってます。
LLは大きすぎて動きずらいのでLをまた購入したいと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24857265
2023-08-16
用途: 足場作業
建設業・工事業

通常の空調服よりもサイドにファンが付いてる為か通常よりもとても涼しく感じる。
とてもいい商品。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする