曜日別特売

ミニ衿半袖ポロシャツ

ミニ衿半袖ポロシャツ - VILEAミニ衿半袖ポロシャツ - VILEAミニ衿半袖ポロシャツ - VILEAミニ衿半袖ポロシャツ - VILEAミニ衿半袖ポロシャツ - VILEAミニ衿半袖ポロシャツ - VILEAミニ衿半袖ポロシャツ - VILEA
(1件のレビュー)

吸汗性に優れ、着心地が良い薄手のポロシャツ。
両胸がファスナー付きポケットなので安心して作業していただけます。
VILEAロゴ入りドット釦、左袖にペン差し、右袖にロゴワッペン付き。

機能吸汗性混率(%)ポリエステル100内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24857728605Sネイビー943821
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
24857737605Mネイビー994321
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24857746605Lネイビー1044422
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24857755605LLネイビー1094623
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
248577646053Lネイビー1144824
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
248577806054Lネイビー1225025
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
248577896055Lネイビー1305126
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
248577986056Lネイビー1405226
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
24857807605Sホワイト943821
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
24857816605Mホワイト994321
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
24857825605Lホワイト1044422
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
24857834605LLホワイト1094623
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
248578506053Lホワイト1144824
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
248578596054Lホワイト1225025
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
248578686055Lホワイト1305126
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
248578776056Lホワイト1405226
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
24857886605Sブラック943821
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
24857895605Mブラック994321
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
24857904605Lブラック1044422
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24857920605LLブラック1094623
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
248579296053Lブラック1144824
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
248579386054Lブラック1225025
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
248579476055Lブラック1305126
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
248579566056Lブラック1405226
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 普段着
その他業種

見た目も良く材質も軽くて通気性が良く価格も手頃かつサイズと色も希望通りなので理想的な品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする