曜日別特売

快適ウェア ベスト

快適ウェア ベスト - 村上被服快適ウェア ベスト - 村上被服快適ウェア ベスト - 村上被服快適ウェア ベスト - 村上被服快適ウェア ベスト - 村上被服

機能を絞ったシンプルなデザインでオンオフ問わずに使える。ポリエステル100%の風漏れ防止特殊加工を施した素材を使用。

セット内容服のみサイズ10L胸囲(cm)188混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)70着丈(cm)71裾廻り(cm)129内容量1着
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※V15シリーズ以前のデバイスをご使用の場合、6L/8LはV80ロングケーブルがおすすめです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24858324V9609スラブネイビー
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
24858340V9609スラブホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
24858349V9609スラブブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする