Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 6700K
種別
40形
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
直管
全光束(Lm)
3350
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.410
定格ランプ電力(W)
37
色温度(K)
6700
光源色
クール色
光色
クール色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852697
FL40SSEXD37F3D
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る