Apikaa
トラック用虫とりクリーナー 10L
塗装に悪影響を及ぼす虫の死骸、鳥の糞など、こびりつくと取れにくい汚れを落とします。
用途
車体にこびりついた虫の死骸、鳥の糞など落とす洗浄剤
成分
界面活性剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・エタノール
容量(L)
10
液色
黄
液性
アルカリ性
内容量
1個(10L)
注意
※飲用不可※保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
※取り扱い後はよく手を洗うこと。※環境への放出を避ける事。
※人体に害がありますので飲まないでください。
※目に入ると障宮を生じるおそれがあるので、十分に注意してください。
※皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合かぷれるおそれがありますので、保護手袋をご使用ください。
※噴霧液を吸収しないでください。※子供の手の届かない所に置いてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852776
J476
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください