塗布面積の大きいトラックタイヤに最適!しっとりとしたツヤが特徴の水性タイヤワックスです。コストパフォーマンスに優れた業務用サイズ18L。【使用方法】1.本品を塗布する前に塗布面の汚れを落としてください。2.タイヤから20cm離してハンドスプレーで少量を吹き付けてください。3.スプレー後、スポンジやウエスでムラなく拭きのばしてください。4.余分なワックスはウエスなどで拭き取ってください。5.二度塗りするとより一層効果が得られます。